Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components Schneckengewindeschelle 544933 Bündel-Ø-Bereich 65 bis 89mm Sechskantschraubenko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S474091
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     544933
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
Ein Schlitz in dem Sechskantschraubenkopf ermöglicht das Anziehen mit Schraubendreher oder Schraubenschlüssel. Breite des Bandes nach DIN 3017.
Features:
Silber
Schlauchschellen

Bündel-Ø-Bereich65 bis 89 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
544933
Typ:
544933
Besonderheiten:
Sechskantschraubenkopf mit Schlitz
Bündel-Ø (max.):
89 mm
Bündel-Ø (min.):
65 mm
Material:
Edelstahl
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Schneckengewindeschelle
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,43*
€ 0,77*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,45*
€ 6,78*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.