Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS WCT-85 Befestigungssockel selbstklebend, schraubbar 540694 Bündel-Ø-Bereich 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S476161
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     540694
EAN/GTIN:
     4016139263557
Suchbegriffe:
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen tru co...
Klebesockelschelle zum Wiederöffnen. Sehr gute Klebefestigkeit.
Features:
Natur
Befestigungssockel
selbstklebend, schraubbar
Bündel-Ø-Bereich22 mm (max)
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Länge:
85 mm
Farbe:
braun
Breite:
21 mm
Herst.-Teilenr.:
540694
Typ:
WCT-85
Halogenfrei:
Nein
Besonderheiten:
mit Befestigungsbinder
Befestigungsart:
selbstklebend + schraubbar
Bündel-Ø (max.):
22 mm
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Natur
Produkt-Art:
Befestigungssockel
Weitere Suchbegriffe: selbstklebende kabelschellen, 2050004885590, TRU COMPONENTS, WCT-85, Klebesockel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,19*
€ 2,11*
1 Tag
1464
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 2,13*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,03*
€ 22,15*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,40*
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.