Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components WCA26RBK Befestigungssockel 541541 Bündel-Ø-Bereich 4.80mm (max) 4fach einfädeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S477021
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     541541
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen tru co...
selbstklebende kabelschellen
Befestigungssockel, zum Einfädeln von 4 Seiten, selbstklebend.
Features:
Schwarz
Befestigungssockel

Bündel-Ø-Bereich4.80 mm (max)
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
26 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
26 mm
Maßangaben:
(L x B) 27 x 27 mm
Herst.-Teilenr.:
541541
Typ:
WCA26RBK
Halogenfrei:
Nein
Besonderheiten:
4fach einfädeln
Bündel-Ø (max.):
4.80 mm
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Befestigungssockel
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, WCA26RBK, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,143*
€ 0,303*
1 Tag
12894
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,33*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 11,18*
€ 15,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,303*
€ 0,361
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,232*
€ 0,276
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,227*
€ 0,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,213*
€ 0,253
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,196*
€ 0,233
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,175*
€ 0,208
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 7,575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,81*
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.