Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components Schneckengewindeschelle 1570041 Bündel-Ø-Bereich 79 bis 92mm Sechskantschraubenk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S477191
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1570041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Schneckengewinde-Schlauchschelle
Schneckengewindeschellen
Ein Schlitz in dem Sechskantschraubenkopf ermöglicht das Anziehen mit Schraubendreher oder Schraubenschlüssel.
Features:
Silber
Schlauchschellen

Bündel-Ø-Bereich79 bis 92 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
544910
Typ:
1570041
Besonderheiten:
Sechskantschraubenkopf mit Schlitz
Bündel-Ø (max.):
92 mm
Bündel-Ø (min.):
79 mm
Material:
Edelstahl
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Schneckengewindeschelle
Weitere Suchbegriffe: Schneckengewindeschlauchschelle, Selbstklebende Kabelschellen, selbstklebende kabelschellen tru components, schlauchbinder, TRU COMPONENTS, Schneckengewindeschelle, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,58*
€ 1,02*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,06*
€ 8,89*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.