Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 737763 Lautsprecher-Steckverbinder Buchse, Einbau horizontal Polzahl: 8 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S477281
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     737763
EAN/GTIN:
     4016139255477
Suchbegriffe:
LS-Buchse
Lautsprecherbuchse
Lautsprecher-Klemmanschluss
Lautsprecher-Steckverbinder

Features:
Lautsprecher-Steckverbinder
Buchse, Einbau horizontal
Weitere Informationen:
Länge:
58 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
30 mm
Ausführung:
Mit Klemmleisten
Herst.-Teilenr.:
737763
Typ:
737763
Bauform:
Buchse, Einbau horizontal
Polzahl:
8
Anschluss:
Löten
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Produkt-Art:
Lautsprecher-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: lautsprecher steckverbinder, Lautsprecherstecker, Lautsprecher Kupplung, Lautsprecher Buchse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 1,71*
€ 3,37*
1 Tag
1792
1
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 3,38*
8 Tage
1000
7
€ 6,99*
ab € 3,82*
€ 5,85*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.