| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S479661 Herst.-Nr.: 543379 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der Kabelhalter mit Klebefläche wurde entwickelt um Kabel zu befestigen, wo eine Anbringung mittels Schrauben oder anderweitigen Befestigungen nicht möglich ist. Features: Grau Befestigungssockel selbstklebend Bündel-Ø-Bereich12.70 mm (max) Weitere Informationen: | | Höhe: | 17.5 mm | Farbe: | grau | Breite: | 25.4 mm | Herst.-Teilenr.: | 543379 | Typ: | 543379 | Befestigungsart: | selbstklebend | Bündel-Ø (max.): | 12.70 mm | Material: | Polyvinylidenfluorid | Herstellerfarbe: | Grau | Produkt-Art: | Befestigungssockel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber, Kabelhalter mit Kleber |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,74* | € 1,37* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 0,90* | € 1,60* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 1,36* | € 3,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|