| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S480671 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1576980 EAN/GTIN: 4016139293714 |
| |
|
| | |
| Kleinere Handwerkzeuge können Sie mit dieser Hängestange platzsparend in Ihrer Lochwand unterbringen. Die maximale Traglast von 5 kg erlaubt eine bedenkenlose Unterbringung auch von schwereren Gegenständen. Lieferumfang: Aluminiumstange + zwei Plastikaufhänger Weitere Informationen: | | Länge: | 270 mm | Traglast: | 5 kg | Anzahl (Halter): | 2 x | Material: | Aluminium + ABS Kunststoff | Produkt-Art: | Werkzeug-Halter |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 5,40* | € 7,99* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 5,32* | € 8,01* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 12,61* | € 17,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,40* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|