Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berger & Schröter 30045 Kugel Gummibandspanner 12er Set 12St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S480871
Hersteller:
     Berger & Schröter
Herst.-Nr.:
     30045
EAN/GTIN:
     4260383630225
Suchbegriffe:
Kugel Gummibandspanner
Planenspanner mit Kugel
Spanngummi mit Kugel
kugel gummibandspanner 230mm
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Länge:
230 mm
Breite:
20 mm
Gewicht:
175 g
Material:
Gummi (Künstlich) + Kunststoff
Produkt-Art:
Gummibandspanner
Weitere Suchbegriffe: kugel gummibandspanner, Berger & Schröter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
88
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,58*
€ 3,58*
2 Tage
88
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,74*
€ 4,15*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,83*
€ 4,27*
1 Tag
88
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,85*
€ 4,30*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,36*
€ 6,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.