Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 236 Einbautopf Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S48358
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     236
EAN/GTIN:
     4000870002360
Suchbegriffe:
04000870002360
Paulmann
Der Einbautopf ist die ideale Ergänzung für die Installation schwenkbarer Einbauleuchten - einfach auf die Einbauleuchte aufgesteckt, schützt dieser die Leuchte und z.B. Dämmmaterialien.
Weitere Informationen:
Tiefe:
114 mm
Farbe:
schwarz
Sockel:
GU10
Durchmesser:
68 mm
Einbautiefe:
11.4 cm
Leistung (Details):
<Max/> 35 W
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Material:
Metall
Betriebsspannung:
230 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Einbautopf
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 7,84*
€ 7,84*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,28*
€ 9,10*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,38*
€ 9,65*
€ 8,50*
ab € 6,68*
€ 9,65*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,96*
€ 10,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.