Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DF488D002 Akku-Bohrschrauber 18V 1.5Ah Li-Ion inkl. 2. Akku, inkl. Ladegerät, inkl. Koff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S484002
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DF488D002
EAN/GTIN:
     0088381754927
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Geeignet zum Bohren und Schrauben mit 2-Gang Getriebe und 16 stufiger Drehmomenteinstellung. Die Maschinen, Akkus und Ladegeräte der G-Serie sind nicht kompatibel mit Maschinen, Akkus und Ladegeräten unserer 18 V LXT Serie. Rutschfester Handgriff mit eingelegtem Gummipolster ermöglicht angenehmes arbeiten.
Features:
18 V/1.5 Ah Li-Ion-Akku
Drehmoment (max.) (Details) 24 Nm, 42 Nm


Lieferumfang:
Makita Akkuschrauber DF 488 DWE 18 V + 2x Akku BL1815G 18V 1.5 Ah + 1 x Ladegerät DC18WB + Akkuschutzkappe + PH/Schlitz Doppelbit + Transportkoffer
Hinweise:
ACHTUNG: Bitte beachten Sie vor dem Kauf der G-Serie folgende, wichtige Hinweise:

Akkus, Ladegeräte und Maschinen der G-Serie sind NICHT KOMPATIBEL mit der 18 V LXT-Serie.
G-Serie erkennen:
Achten Sie auf weiße Akku-Gehäuseteile der G-Akkus.
Weitere Informationen:
Höhe:
240 mm
Länge:
221 mm
Breite:
83 mm
Max. Drehmoment:
24 + 42 Nm
Max. Bohr-Ø:
36 mm
Technologie:
Li-Ion
Spannung:
18 V
Kapazität:
1.5 Ah
Stromversorgung:
akkubetrieben
Anzahl mitgelieferte Akkus:
2
Bohrfutter-Spannbereich:
1,5 - 13 mm
Besonderheiten:
inkl. 2. Akku + inkl. Ladegerät + inkl. Koffer
Produkt-Art:
Akku-Bohrschrauber
Weitere Suchbegriffe: makita akku-bohrschrauber 18v li-ion, akku bohrmaschine, akku-bohrmaschinen makita, 00088381754927, Makita, Akkuschrauber, elektrowerkzeuge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 149,89*
€ 183,36*
Lager 615
Frei Haus
ab € 111,21*
€ 183,36*
7 Tage
91
Frei Haus
ab € 198,48*
€ 242,24*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,36*
€ 218,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,12*
€ 214,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,37*
€ 162,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,50*
€ 156,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,04*
€ 145,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,21*
€ 132,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.