| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S486782 Herst.-Nr.: 5317691 EAN/GTIN: 0195112035702 |
| |
|
| | |
| Installations-Multifunktionstester Fluke 1662 DE, erfüllt alle lokalen Vorschriften, jetzt im Paket mit der Datenverwaltungs- und Berichtssoftware Fluke TruTest™. Die Software Fluke TruTest vereinfacht die Datenverwaltung und Berichterstellung für die Geräteprüfung gegenüber herkömmlichen Verfahren. Unabhängig davon, ob Sie Geräte in einem Büro prüfen, Reparaturen in einer Werkstatt verifizieren oder jährliche Sichtprüfungen durchführen, ist ein angemessenes Datenmanagement für die Erstellung leicht verständlicher Berichte für Kunden von entscheidender Bedeutung. Die TruTest Software ermöglicht den schnellen und einfachen Import von Messergebnissen direkt aus Testgeräten, die Verwaltung von Dateien, die von Geräten übertragen wurden, und die manuelle Eingabe von Daten nach Bedarf. Lieferumfang: Multifunktions-Installationstester 1662 6 AA-Batterien Hartschalenkoffer C1600 Zero-Adapter Robuste Netzmessleitung Messleitungssatz Gepolsterter Trage- und Hüftgurt Kurzanleitung Tastkopf TP165X mit Auslösetaste und Messleitungen IR189 USB Kabel Datenverwaltungssoftware TruTest Weitere Informationen: | | Höhe: | 125 mm | Länge: | 100 mm | Breite: | 250 mm | Schutzart: | IP40 | Gewicht: | 1.3 kg | Anzeige-Art: | digital (LCD) | Spannungs-Versorgung: | batteriebetrieben | Typ: | FLUKE 1662 DE KIT | Messbereich (VDE): | Spannung + Frequenz + Isolationswiderstand + Schleifenimpedanz + Widerstand | Messkategorie: | CAT III 500 V + CAT IV 300 V | DIN-Norm: | DIN EN 61010-1 | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Installationstester-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.185,40* | € 1.321,40* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.150,06* | € 1.321,48* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.187,42* | € 1.326,34* | | | | | 40 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.210,30* | € 1.348,43* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.263,55* | € 1.398,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|