Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schabus GX-C330 Kohlenmonoxid-Melder mit internem Sensor netzbetrieben detektiert Kohlenmonoxid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S487622
Hersteller:
     Elektrotechnik Schabus
Herst.-Nr.:
     300330
EAN/GTIN:
     4044764004634
Suchbegriffe:
Gasmelder
CO-Melder
Kohlenmonoxidmelder
schabus gasmelder
Der CO ALARM GX-C330 ist ein Kohlenmonoxid Warngerät zur Überwachung von Innenräumen mit offener Verbrennung und ist mit einem integrierten elektro-chemischem Sensor ausgestattet. Eine LCD-Anzeige informiert ständig über den Betriebszustand sowie die genaue gemessene ppm-Zahl der CO-Konzentration in der Umgebungsluft.

Der CO ALARM GX-C330 ist ein Kohlenmonoxid Warngerät zur Überwachung von Innenräumen mit offener Verbrennung und ist mit einem integrierten elektro-chemischem Sensor ausgestattet. Eine LCD-Anzeige informiert ständig über den Betriebszustand sowie die genaue gemessene ppm-Zahl der CO-Konzentration in der Umgebungsluft. Die Alarmierung erfolgt akustisch und optisch, gleichzeitig wird ein potenzialfreies Relais geschaltet, um z. B. mit einer Signalhupe / Blitzleuchte auch in anderen Räumen zu warnen oder Zwangsbelüftungsmaßnahmen einzuleiten.

Ein weiteres Relais schaltet bei auftretenden Störungen, die das Warngerät selbst feststellt. CO-Sensor, Messzelle, Auswertung und Software wurden einer aufwendigen Vollprüfung nach DIN EN 50291 beim TÜV Süd unterzogen, Sicherheit und Stabilität wurden dem System bescheinigt. Die Alarmschwellen-Programmierung wurde so vorgenommen, dass das Gerät sofort alarmiert, sobald 30 ppm CO in der Umgebungsluft festgestellt werden. Damit ist der CO-Melder ideal in Bereichen einzusetzen, bei denen ein CO-Warngerät für den Arbeitsschutz vorgeschrieben ist, beispielsweise in Shisha-Bars und Raucher-Clubs, aber auch in Laboren, in denen CO aus Druckgas-Flaschen eingesetzt wird, sollte dieser präzise Warnmelder Verwendung finden.

Einsatzmöglichkeiten
Shisha-Bars und Raucher-Clubs
Überwachung der ordnungsgemäßen Funktion von Lüftungsanlagen
Labor Umgebungen in Universitäten, Schulen und Unternehmen
Arbeitsschutz Maßnahmen bei offenen Verbrennungen in der Gastronomie
Lager von CO in Druckflaschen.
Features:
Akustische und optische Warnung
Sofortalarm bei 30 ppm CO, kein Voralarm
Interner, langlebiger elektro-chemischer Sensor
Lieferumfang:
GX-C330 CO-Warngerät + Kabelverschraubungen + Schrauben und Dübel für die Wandmontage + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
55 mm
Höhe:
80 mm
Breite:
160 mm
detektiert:
Kohlenmonoxid
Alarm bei Gas/Gasmenge:
30 ppm
Stromversorgung:
netzbetrieben
Melder-Besonderheiten:
mit internem Sensor
Produkt-Art:
Kohlenmonoxid-Melder
Weitere Suchbegriffe: gasmelder, Schabus, GX-C330, Gaswarngerät, Kohlenmonoxid Melder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,64*
€ 339,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,91*
€ 335,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 279,09*
€ 332,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,33*
€ 313,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,36*
€ 300,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,38*
€ 269,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.