Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components WCT-64 Befestigungssockel selbstklebend, schraubbar 1571985 Bündel-Ø-Bereich 16m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S490631
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1571985
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen
Klebesockelschelle zum Wiederöffnen. Sehr gute Klebefestigkeit.
Features:
Natur
Befestigungssockel
selbstklebend, schraubbar
Bündel-Ø-Bereich16 mm (max)
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Länge:
64 mm
Farbe:
braun
Breite:
18 mm
Herst.-Teilenr.:
540675
Typ:
WCT-64
Halogenfrei:
Nein
Besonderheiten:
mit Befestigungsbinder
Befestigungsart:
selbstklebend + schraubbar
Bündel-Ø (max.):
16 mm
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Natur
Produkt-Art:
Befestigungssockel
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, WCT-64, Klebesockel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,58*
2 Tage
1576
1
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,60*
8 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 1,36*
€ 3,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,27*
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.