Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components WCT-64 Befestigungssockel selbstklebend, schraubbar 1571912 Bündel-Ø-Bereich 17m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S490951
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1571912
EAN/GTIN:
     4016139274126
Suchbegriffe:
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen tru co...
Klebesockelschelle zum Wiederöffnen. Sehr gute Klebefestigkeit.
Features:
Natur
Befestigungssockel
selbstklebend, schraubbar
Bündel-Ø-Bereich17 mm (max)
Weitere Informationen:
Höhe:
25.40 mm
Länge:
64 mm
Farbe:
braun
Breite:
18 mm
Herst.-Teilenr.:
547812
Typ:
WCT-64
Halogenfrei:
Nein
Besonderheiten:
mit Befestigungsbinder
Befestigungsart:
selbstklebend + schraubbar
Bündel-Ø (max.):
17 mm
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Natur
Produkt-Art:
Befestigungssockel
Weitere Suchbegriffe: selbstklebende kabelschellen, TRU COMPONENTS, WCT-64, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,38*
€ 14,33*
1 Tag
792
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,77*
€ 14,34*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 22,70*
€ 30,65*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,33*
€ 17,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,11*
€ 16,79
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,87*
€ 16,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,14*
€ 15,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,82*
€ 15,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,27*
€ 14,60
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,45*
€ 13,63
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,38*
€ 11,16
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3752* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.