Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1571484 Schrumpfschlauch ohne Kleber Rot 3mm 1mm Schrumpfrate:3:1 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S491611
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1571484
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
tru components schrumpfschlauch rot
schrumpfschlauch 3 mm
schrumpfschlauch

Features:
Meterware
Schrumpfrate: 3:1
Rot
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 3 mm
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Herst.-Teilenr.:
393724
Typ:
1571484
Temperaturbereich:
-55 - +135 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Schrumpfrate:
3:1
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung):
1 mm
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung):
3 mm
Max. Liefermenge am Stück:
200 m
Schrumpftemperatur (max.):
+100 °C
Schrumpftemperatur (min.):
+70 °C
Material:
Polyolefin
Herstellerfarbe:
Rot
Max. Temperatur:
+135 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Schrumpfschlauch ohne Kleber
Weitere Suchbegriffe: 02050004887648, TRU COMPONENTS, Schrumpfband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,42*
€ 0,84*
1 Tag
642
5
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,86*
6 Tage
100
1
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 11,52*
€ 16,47*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 0,84*
€ 1,00
pro Meter
ab 25 Meter
€ 0,82*
€ 0,98
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,65*
€ 0,77
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,62*
€ 0,74
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,52*
€ 0,62
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,51*
€ 0,61
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,42*
€ 0,50
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,42* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 8,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
354-02260
ab € 11,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.