| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S492301 Herst.-Nr.: 507705 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die Karte ermöglicht das sichtbar Machen von magnetischen Feldlinien. Der zu prüfende Magnet wird einfach an die Rückseite der Karte gehalten und auf der Vorderseite wird die Ausrichtung der magnetischen Feldlinien angezeigt. Die Karte arbeitet ohne Strom und ist verschleißfrei. Optimal für Experimente, Entwicklungen oder für Schulen geeignet. Auf der Rückseite ist eine Umrechnungstabelle der wichtigsten, magnetischen Einheiten aufgedruckt. Weitere Informationen: | | Länge: | 95 mm | Breite: | 65 mm | Typ: | MVC11HGM | Magnetische Anzeigefläche, Länge: | 40 mm | Magnetische Anzeigefläche, Breite: | 27 mm | Produkt-Art: | Magnetfeld-Visualisierungskarte |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 2,29* | € 3,78* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2,38* | € 3,80* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,20* | € 8,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|