Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS WP80WT Kabeldurchführung für Arbeitsplatten ABS Weiß 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S493721
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     452678
EAN/GTIN:
     4016139270104
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung
Bewährte Lösung für Kabeldurchführungen an Arbeitsplatten.
Weitere Informationen:
Höhe:
29.5 mm
Farbe:
weiß
Durchmesser:
89 mm
Montageloch:
80 mm
Herst.-Teilenr.:
452678
Typ:
WP80WT
Halogenfrei:
Nein
Material:
ABS
Besonderheiten:
für Arbeitsplatten
Herstellerfarbe:
Weiß
Kategorie:
Kabeldurchführung
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Weitere Suchbegriffe: 04016139270104, TRU COMPONENTS, WP80WT
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,99*
€ 8,14*
1 Tag
134
1
Frei Haus
ab € 5,19*
€ 8,15*
8 Tage
100
2
€ 6,99*
ab € 12,50*
€ 17,92*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.