Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS WP80BK Kabeldurchführung für Arbeitsplatten ABS Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S493751
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     452677-BK
EAN/GTIN:
     4016139270098
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung
Bewährte Lösung für Kabeldurchführungen an Arbeitsplatten.
Weitere Informationen:
Höhe:
29.5 mm
Farbe:
schwarz
Durchmesser:
89 mm
Montageloch:
80 mm
Herst.-Teilenr.:
452677
Typ:
WP80BK
Halogenfrei:
Nein
Material:
ABS
Besonderheiten:
für Arbeitsplatten
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kategorie:
Kabeldurchführung
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Weitere Suchbegriffe: 04016139270098, TRU COMPONENTS, WP80BK
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,49*
€ 8,62*
1 Tag
708
Frei Haus
ab € 5,70*
€ 8,63*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 13,49*
€ 19,05*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.