Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Schneckengewindeschelle 544920 Bündel-Ø-Bereich 16 bis 23mm Sechskantschraubenko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S495751
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     544920
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
Ein Schlitz in dem Sechskantschraubenkopf ermöglicht das Anziehen mit Schraubendreher oder Schraubenschlüssel. Breite des Bandes nach DIN 3017.
Features:
Silber
Schlauchschellen

Bündel-Ø-Bereich16 bis 23 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
544920
Typ:
544920
Besonderheiten:
Sechskantschraubenkopf mit Schlitz
Bündel-Ø (max.):
23 mm
Bündel-Ø (min.):
16 mm
Material:
Edelstahl
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Schneckengewindeschelle
Weitere Suchbegriffe: Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, Selbstklebende Kabelschellen, schlauchbinder, TRU COMPONENTS, Schneckengewindeschelle, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 1,03*
€ 1,59*
1 Tag
1123
1
Frei Haus
ab € 0,97*
€ 1,86*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.