Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components Befestigungssockel 543234 Bündel-Ø-Bereich 17mm (max) 4fach einfädeln Transparen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S495791
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     543234
EAN/GTIN:
     4016139267081
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Diese Klebesockel dienen der Aufnahme eines Kabelbinders, mit dem das Bündelgut fixiert wird. Einfädeln von 4 Seiten. Sehr gute Klebfestigkeit.
Features:
Transparent
Befestigungssockel

Bündel-Ø-Bereich17 mm (max)
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
19 mm
Farbe:
transparent
Breite:
19 mm
Maßangaben:
(L x B) 19 x 19 mm
Herst.-Teilenr.:
543234
Typ:
543234
Temperaturbereich:
-20 - +70 °C °C
Max. Binder-Breite:
4.8 mm
Halogenfrei:
Nein
Besonderheiten:
4fach einfädeln
Bündel-Ø (max.):
17 mm
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Transparent
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Befestigungssockel
Weitere Suchbegriffe: Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, tru components befestigungssockel kleben, befestigungssockel, befestigungssockel klebbar, TRU COMPONENTS, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber, Kabelhalter mit Kleber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,53*
€ 10,13*
1 Tag
795
Frei Haus
ab € 6,80*
€ 10,15*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 16,14*
€ 22,64*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,13*
€ 12,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,02*
€ 11,92
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 9,92*
€ 11,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,27*
€ 11,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,01*
€ 10,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,78*
€ 10,45
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,16*
€ 9,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,53*
€ 7,77
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1306* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.