Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components WCT-85 Befestigungssockel selbstklebend, schraubbar 1206772 Bündel-Ø-Bereich 22m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S497521
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1206772
EAN/GTIN:
     4016139265308
Suchbegriffe:
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen tru co...
Klebesockelschelle zum Wiederöffnen. Sehr gute Klebefestigkeit.
Features:
Schwarz
Befestigungssockel
selbstklebend, schraubbar
Bündel-Ø-Bereich22 mm (max)
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Länge:
85 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
21 mm
Herst.-Teilenr.:
1206772
Typ:
WCT-85
Halogenfrei:
Nein
Besonderheiten:
mit Befestigungsbinder
Befestigungsart:
selbstklebend + schraubbar
Bündel-Ø (max.):
22 mm
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Befestigungssockel
Weitere Suchbegriffe: selbstklebende kabelschellen, TRU COMPONENTS, WCT-85, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
330
Frei Haus
ab € 11,89*
€ 18,88*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,52*
€ 18,88*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,88*
€ 22,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,45*
€ 21,96
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 18,25*
€ 21,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,20*
€ 20,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,59*
€ 19,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,06*
€ 19,11
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,95*
€ 16,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,52*
€ 13,71
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4608* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.