Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9010910 Leichtmetall-Wasserwaage 800mm 0.5 mm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S503501
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9010910
EAN/GTIN:
     4016515001995
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
800 mm
Messbereich:
800 mm
Typ:
9010910
Libellengenauigkeit:
0.5 mm/m
Material:
Leichtmetall
Material-Eigenschaft:
eloxiert
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Leichtmetall-Wasserwaage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
66
€ 5,99*
ab € 10,83*
€ 15,67*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,99*
€ 15,74*
3 Tage
23
€ 9,45*
ab € 11,19*
€ 15,91*
2 Tage
40
€ 5,90*
ab € 11,47*
€ 16,40*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 14,60*
€ 21,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.