| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S505472 Herst.-Nr.: 10321061 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 5.08mm Pitch SPOX Wire-to-Board Header, Vertical, with Friction Lock, 6 Circuits Features: Inhalt: 1 St.
Weitere Informationen: | | RoHS-konform: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 10321061 | Typ: | 10321061 | Engineering Part No: | 5281-06A | Engineering Series Name: | .200 STR FRC LOCK HD | Engineering Series No: | 05281 | Produkt-Art: | Stiftgehäuse-Platine |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,83* | € 1,10* | | | | Lager 615 | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,76* | € 1,44* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,51* | € 1,46* | | | | | | | | 3 | | € 5,95* | ab € 0,863* | € 1,851* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,53* | € 2,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|