Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSG Canusa 7932130302 Ringkabelschuh mit Schrumpfschlauch Querschnitt (max.)=1.50mm² Loch-Ø=8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S50715
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     7932130302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh
Einfach die abisolierten Leitungen in den geeigneten Quetschverbinder einführen, mit einer handelsüblichen Crimpzange crimpen, und anschließend mit einem Heißluftgebläse die Stelle so lange erwärmen, bis der Kleber an den Enden austritt. Die Verbindung ist perfpekt. Schrumpft bis zu 40% schneller als handelsübliche Quetschverbinder mit Schrumpfschlauchisolation. Hervorragende Abriebefestigkeit.
Features:
100 % wasserdicht
Mit Schrumpfschlauch und Innenkleber
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Schrumpf-Temperatur:
+100 - +200 °C
Herst.-Teilenr.:
7932130302
Typ:
7932130302
Stützhülse:
Nein
min. Querschnitt:
0.50 mm²
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herstellerfarbe:
Rot
Besonderheiten:
mit Schrumpfschlauch
max. Querschnitt:
1.50 mm²
Gewinde-Maß:
M8
Loch-Ø:
8 mm
Temperaturbereich:
-55 - +125 °C
Kontaktmaterial:
Kupfer, verzinnt
Produkt-Art:
Ringkabelschuh
Weitere Suchbegriffe: 02050000169779, DSG Canusa, Quetschverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,30*
€ 0,54*
1
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 0,56*
1 Tag
483
5
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,75*
8 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 0,62*
€ 1,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klauke
EK50ML
ab € 544,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.