Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSG Canusa 7932310102 Ringkabelschuh mit Schrumpfschlauch Querschnitt (max.)=6mm² Loch-Ø=5mm Te


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S50734
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     7932310102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh
Einfach die abisolierten Leitungen in den geeigneten Quetschverbinder einführen, mit einer handelsüblichen Crimpzange crimpen, und anschließend mit einem Heißluftgebläse die Stelle so lange erwärmen, bis der Kleber an den Enden austritt. Die Verbindung ist perfpekt. Schrumpft bis zu 40% schneller als handelsübliche Quetschverbinder mit Schrumpfschlauchisolation. Hervorragende Abriebefestigkeit.
Features:
100 % wasserdicht
Mit Schrumpfschlauch und Innenkleber
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Schrumpf-Temperatur:
+100 - +200 °C
Herst.-Teilenr.:
7932310102
Typ:
7932310102
Stützhülse:
Nein
min. Querschnitt:
4 mm²
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herstellerfarbe:
Gelb
Besonderheiten:
mit Schrumpfschlauch
max. Querschnitt:
6 mm²
Gewinde-Maß:
M5
Loch-Ø:
5 mm
Temperaturbereich:
-55 - +125 °C
Kontaktmaterial:
Kupfer, verzinnt
Produkt-Art:
Ringkabelschuh
Weitere Suchbegriffe: 02050000169823, DSG Canusa, Quetschverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
425
5
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,85*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,45*
€ 0,85*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
97 52 37
ab € 61,35*
Sonstiges
Basetech
BT-2233290
ab € 24,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.