Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSG Canusa 7932320102 Ringkabelschuh mit Schrumpfschlauch Querschnitt (max.)=6mm² Loch-Ø=6mm Te


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S50747
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     7932320102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh
Einfach die abisolierten Leitungen in den geeigneten Quetschverbinder einführen, mit einer handelsüblichen Crimpzange crimpen, und anschließend mit einem Heißluftgebläse die Stelle so lange erwärmen, bis der Kleber an den Enden austritt. Die Verbindung ist perfpekt. Schrumpft bis zu 40% schneller als handelsübliche Quetschverbinder mit Schrumpfschlauchisolation. Hervorragende Abriebefestigkeit.
Features:
100 % wasserdicht
Mit Schrumpfschlauch und Innenkleber
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Schrumpf-Temperatur:
+100 - +200 °C
Herst.-Teilenr.:
7932320102
Typ:
7932320102
Stützhülse:
Nein
min. Querschnitt:
4 mm²
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herstellerfarbe:
Gelb
Besonderheiten:
mit Schrumpfschlauch
max. Querschnitt:
6 mm²
Gewinde-Maß:
M6
Loch-Ø:
6 mm
Temperaturbereich:
-55 - +125 °C
Kontaktmaterial:
Kupfer, verzinnt
Produkt-Art:
Ringkabelschuh
Weitere Suchbegriffe: 02050000169847, DSG Canusa, Quetschverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,34*
€ 0,63*
1
€ 6,90*
ab € 0,38*
€ 0,64*
1 Tag
438
5
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klauke
EK50ML
ab € 544,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.