| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-S507592 Herst.-Nr.: 1035103-VS EAN/GTIN: 7312550351031 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lösungen, die gerne getragen werden Gehörschutz ist nur dann wirksam, wenn er verwendet wird - daher ist der Tragekomfort entscheidend. Die passiven Kapselgehörschützer aus der VeriShield™ 100 Serie von Honeywell passen sich bequem einer Vielzahl von Kopfgrößen an, haben eine breite Kapselöffnung mit Ohrpolstern aus Memory Foam-Material und verfügen über einen leichten, gepolsterten Kopfbügel. Die VeriShield 100 Serie kombiniert optimalen Komfort mit zuverlässigem Schutz und versorgt Arbeitnehmer mit einem Gehörschutz, den sie gerne tragen werden.
Honeywell macht den Gehörschutz persönlich. VeriShield™ Kapselgehörschützer werden von einer Vielzahl von Arbeitnehmern aus den unterschiedlichsten Gründen als Gehörschutz gewählt: - Sie eignen sich für Umgebungen mit einem Geräuschpegel von niedrig bis hoch. - Sie können problemlos mit anderer PSA getragen werden, die in bestimmten Umgebungen erforderlich ist. - Sie sind in verschiedenen Ausführungen und mit unterschiedlichen Dämmwerten (SNR) erhältlich, sodass es einfach ist, den richtigen Kapselgehörschutz für einen angemessenen Schutzgrad und Tragekomfort zu finden. - Im Gegensatz zu Gehörschutzstöpseln sind VeriShield™ Kapselgehörschützer: - unkomplizierter zu tragen - geeignet für Träger mit empfindlichen Gehörgängen - hilfreich, um die Ohren warm zu halten
Wählen Sie Ihren Schutz - Der VeriShield™ passive Gehörschutz ist in vielen verschiedenen Designs erhältlich. - Jeder Mitarbeiter kann die Lösung auswählen, die er tragen möchte. - Für optimalen Komfort - Für optimalen Schutz - Kompatibel mit weiterer PSA oder Ausrüstung, die möglicherweise getragen oder verwendet wird - Die VeriShield™ Produktpalette umfasst eine Reihe von Optionen zur Geräuschdämmung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 260 g | Herstellerfarbe: | Schwarz | SNR-Wert: | 27 dB | Produkt-Art: | Kapselgehörschutz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: gehörschutzkapsel, 07312550351031, Howard Leight, VS110F VeriShield™, gehörschutz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 18,69* | € 23,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 19,85* | € 24,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 20,81* | € 25,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 20,80* | € 25,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 18,81* | € 26,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|