Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rademacher WR-Typ 790-5 Platine Hartpapier (L x B) 160mm x 100mm 35µm Rastermaß 2.54mm Inhalt 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S50896
Hersteller:
     Rademacher
Herst.-Nr.:
     VK C-790-5
EAN/GTIN:
     4031909007889
Suchbegriffe:
Hartpapier
Phenolharz Hartpapier
rademacher hartpapier
hartpapier

Features:
(L x B) 160 mm x 100 mm

Weitere Informationen:
Höhe:
1.5 mm
Länge:
160 mm
Breite:
100 mm
Typ:
WR-Typ 790-5
Loch-Ø:
1.0 mm
Material:
Hartpapier
RM:
2.54 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Produkt-Art:
Platine
Kupferauflage (Stärke):
35 µm
Anzahl Leiterbahnen:
39
Weitere Suchbegriffe: Rademacher, WR-Typ 790-5, Punktrasterplatine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.