Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chint 782014 NL210 1PN 25A 100mA B 10kA FI-Schutzschalter B/10 kA 1polig 25A 0.1A 240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S510082
Hersteller:
     Chint
Herst.-Nr.:
     782014
EAN/GTIN:
     6901800817246
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Fl Schalter stellen Fehlerströme gegen Erde fest und schützen Personen & Tiere bei direkter und indirekter Berührung gegen zu hohe Berührungsspannung. Sie schützen Anlagen vor Brandgefahr durch Isolationsfehler und werden sowohl in der Gebäudeinstallation als auch in der Industrie eingesetzt.

Auswahl
Typenklassen
AC Typ: Eine Auslösung erfolgt bei langsam ansteigendem sinusförmigen Wechselfehlerstrom.
Typ A: Die Auslösung erfolgt bei Wechselfehlerstrom sowie bei langsam steigenden als auch bei sofortigem pulsierenden Gleichfehlerstrom.
Typ B: Eine Auslösung erfolgt bei sin. Wechselfehlerstrom, bei pulsierendem Gleichfehlerstrom sowie bei glattem Gleichfehlerstrom.

Auslöseströme
10mA – Schutz für den Außenbereich
30mA – Schutz gegen direktes Berühren
300mA – Schutz gegen indirekte Berührung & Brandgefahr

Auslösezeiten
Unverzögert
sofortige Auslösung (ohne Zeitverzögerung).
Kurzzeitverzögert G
Auslösung erst nach min. 10ms
Selektiv S
Bei Reihenschaltung von Fl’s soll der nachgeschaltete Fl vorrangig auslösen.
Features:
Nennspannung=240 V
Nennstrom=25 A
Ausschaltvermögen=10 kA
Polzahl=1
Lieferumfang:
FI-Schutzschalter 1PN Typ B 25A 100mA 10kA
Weitere Informationen:
Tiefe:
79 mm
Höhe:
91 mm
Farbe:
blau + weiß
Breite:
54 mm
Typ:
B
Nennspannung:
240 V
Auslöse-Charakteristik:
B/10 kA
Isolationsklasse:
II + III
Nennstrom:
25 A
Polzahl:
1
Bemessungs-Differenzstrom:
0.1 A
Ausschaltvermögen:
10 kA
Herstellerfarbe:
Blau + Weiß
Produkt-Art:
FI-Schutzschalter
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, fi-schalter 2 polig 25a, schutzschalter, schutzschalter 25a, Chint, NL210 1PN 25A 100mA B 10kA, fgfd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,86*
€ 215,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,68*
€ 211,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 168,06*
€ 199,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,66*
€ 191,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,69*
€ 181,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,54*
€ 158,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.