Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischmann 731370 N E-Lok Re 460 der SBB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S510182
Hersteller:
     Fleischmann
Herst.-Nr.:
     731370
EAN/GTIN:
     4005575257350
Suchbegriffe:
E-Lok N
Elektrolok N
Elektrolokomotive N
e lok n
Für die Realisierung des Konzeptes „Bahn 2000“ beschafften die SBB 24 Lokomotiven dieser Serie. Eine weitere Serie von 75 Lokomotiven wurde zur Bewältigung des ab 1. 1. 1994 zu gewährleistenden Huckepack-Korridors durch die Schweiz gebaut. Diese Loks wurden später mit der Divisionalisierung dem Personenverkehr zugeteilt. Bis heute sind sie unverzichtbar für die Traktion des dichten Schweizer Taktverkehrs.
Features:
Ursprungsausführung mit „2000‟ an der Front
Metalldruckguss-Fahrgestell
Geschlossene Frontschürze beiliegend
Vorbildgerechte Licht- und Soundfunktionen mittels Onboarddecoder schaltbar
Führerstandsbeleuchtung im Digitalbetrieb schaltbar
Passend zu den EW-IV-Wagen, Art.-Nr. 890326–890329
Weitere Informationen:
Bahngesellschaft:
SBB
LüP / LüK:
116 mm
Herst.-Teilenr.:
731370
Stromsystem:
Digital DC Sound
Baugröße:
N
Inneneinrichtung:
Innenbeleuchtung eingebaut
Ausführung (Fahrgestell):
Fahrgestell aus Metall
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter
Epoche:
V
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Bauart:
Elektrolok
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Weitere Suchbegriffe: Fleischmann
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 316,81*
€ 371,51*
Lager 615
Frei Haus
ab € 278,81*
€ 371,51*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,51*
€ 442,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,52*
€ 439,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 332,55*
€ 395,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,06*
€ 382,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,12*
€ 363,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,81*
€ 331,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.