| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S510212 Herst.-Nr.: 722096 EAN/GTIN: 4005575257558 |
| |
|
| | |
| Von 1960 bis 1982 beschaffte die DR Rangierlokomotiven der Baureihe V 60. Trotz gutem Anklang bei Personal und Werkstatt wurden nach Lieferung der ersten Serie einige Verbesserungen vorgenommen. Die Reibungsmasse wurde durch Einbau eines 5 Tonnen Ballastgewichtes auf 60 t erhöht. Äußerlich am auffälligsten wurde das Führerhaus verändert. Es hatte nun die gleiche Breite wie der Rahmen und war mit einem Sonnenschutzdach versehen. Die verbesserte Konstruktion wurde ab 1964 als V 60.12 geliefert, nach Umstellung des Nummernsystems bei der DR als Baureihe 106 geführt. Features: Fein detailliertes Modell mit separat angesetzten Steckteilen Metalldruckguss-Fahrgestell Weitere Informationen: | | Bahngesellschaft: | DR-Ost | LüP / LüK: | 68 mm | Herst.-Teilenr.: | 722096 | Stromsystem: | Digital DC | Baugröße: | N | Ausführung (Fahrgestell): | Fahrgestell aus Metall | Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE): | X | Spitzensignal: | Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig | Epoche: | IV | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Bauart: | Diesellok | Kupplung: | NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04005575257558, Fleischmann |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 177,34* | € 228,11* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 193,82* | € 228,12* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 286,52* | € 331,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|