| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-S510472 Herst.-Nr.: 706504 EAN/GTIN: 4005575256414 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Baureihe 65 gehörte zum Neubauprogramm der Deutschen Bundesbahn und wurde 1951 erstmals geliefert. Das charakteristische Erscheinungsbild verleiht der Maschine ein ebenso kraftvolles als auch elegantes Aussehen. Ihr bevorzugtes Aufgabengebiet war als Personenzugtenderlokomotive der Vorort- und Stadtbahnverkehr im Ruhrgebiet sowie auf der Odenwaldbahn und der Überwaldbahn. Einige Maschinen erhielten später eine Wendezugsteuerung. Die 18 Lokomotiven erreichten eine Höchstgeschwindigkeit von 85 km/h bei einer Leistung von 1.089 kW. 1972 fuhr die letzte Maschine auf das Abstellgleis. Features: Neue Betriebsnummer Mit silbernen Kesselringen Feine Vor- und Nachlaufräder mit durchbrochenen Speichen Metalldruckguss-Fahrgestell Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bahngesellschaft: | DB | LüP / LüK: | 97 mm | Herst.-Teilenr.: | 706504 | Stromsystem: | Analog DC | Baugröße: | N | Ausführung (Fahrgestell): | Fahrgestell aus Metall | Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE): | X | Spitzensignal: | Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig | Epoche: | IV | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Bauart: | Dampflok | Kupplung: | NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fleischmann |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |