Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischmann 737882 N E-Lok 103 174-9 der DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S510562
Hersteller:
     Fleischmann
Herst.-Nr.:
     737882
EAN/GTIN:
     4005575258005
Suchbegriffe:
E-Lok N
Elektrolok N
Elektrolokomotive N
e lok n
In den 1960er Jahren entstand mit der Baureihe E 03 die bis dahin stärkste Elektrolokomotive für den Einsatz im Reisezugverkehr bei der Deutschen Bundesbahn. Von 1970 bis 1974 wurden insgesamt 145 Serienlokomotiven gebaut und offiziell als Baureihe 103.1 bezeichnet. Optisch gelten die 103er bis heute als eine der formschönsten Elektrolokomotiven. Ab 1987, mit dem neuen DB-Farbkonzept, erhielten die meisten Loks einen Anstrich in Orientrot mit einem weißen Lätzchen unterhalb der Frontscheibe.
Features:
Ausführung in orientroter Lackierung
Metalldruckguss-Fahrgestell
Passend zum EC „Frans Hals“, Art.-Nr. 881915
Mit schaltbarer Maschinenraumbeleuchtung
Digital schaltbare Licht- und Soundfunktionen
Z21 Führerstand verfügbar
Weitere Informationen:
Bahngesellschaft:
DB
LüP / LüK:
126 mm
Herst.-Teilenr.:
737882
Stromsystem:
Digital DC Sound
Baugröße:
N
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter
Epoche:
IV
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Bauart:
Elektrolok
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Weitere Suchbegriffe: Fleischmann
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 291,74*
€ 342,44*
Lager 615
Frei Haus
ab € 258,26*
€ 342,44*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,44*
€ 407,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,75*
€ 404,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 307,93*
€ 366,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,24*
€ 354,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,42*
€ 337,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,26*
€ 307,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fleischmann
881915
ab € 152,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.