| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S511422 Herst.-Nr.: 79098 EAN/GTIN: 9005033790981 |
| |
|
| | |
| Die „Bergkönigin“ mit der Nummer 95 027 wurde 1923 bei der Hannoverschen Maschinenbau AG (HANOMAG) hergestellt. Die Dampfloks der Baureihe 95 waren mit 1.620 PS die stärksten je von der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft beschafften Tenderloks.
Ihre schwere Arbeit verrichtete die 95 027 bis 1982 bei verschiedenen Betriebswerken auf Deutschlands steilsten Bergstrecken. Von 1950 bis 1969 war sie in Blankenburg stationiert und fuhr auf der Rübelandbahn hinauf in den Harz. 1971 erfolgte ein Umbau auf Ölhauptfeuerung. 1982 wurde sie wieder auf Kohlefeuerung zurückgebaut und in den Bestand der Traditionslokomoitven der DR aufgenommen.
Von 1994 bis 2008 stand die Lok mit Kesselschaden im Museum in Arnstadt. Seit einer gründlichen Renovierung im Dampflokwerk Meiningen dampft sie seit 2010 wieder mit Touristenzügen auf ihrer steilen Stammstrecke im Harz. Features: Modell der Lokomotive des DB Museums Erstmals in Ausführung mit Kohle-Feuerung Mit beiliegendem geätztem Schildersatz Modell mit dynamischem Dampf aus dem Schornstein Weitere Informationen: | | Bahngesellschaft: | DB AG | LüP / LüK: | 174 mm | Herst.-Teilenr.: | 79098 | Stromsystem: | Digital AC Sound | Baugröße: | H0 | Inneneinrichtung: | Innenbeleuchtung eingebaut | Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE): | X | Spitzensignal: | Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig | Epoche: | VI | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Bauart: | Dampflok | Kupplung: | NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 09005033790981, Roco |
| | |
| |