Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 51355 Hochtemperaturader HELUTHERM 145 1 x 4mm² Weiß Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S512941
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     51355
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
51355
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer-Litze verzinnt, nach DIN VDE 0295
Halogenfrei:
Ja
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
4.30 mm
Besonderheiten:
Hitzebeständig + Ölbeständig + UV-Beständig + Flexibel + Halogenfrei + Ozonbeständig
Prüfspannung:
3500 V
Herstellerfarbe:
Weiß
Kabeltyp:
HELUTHERM 145
Isolationsmaterial:
Polyolefin
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+120 °C
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
1 x 4 mm²
Querschnitt (je Ader):
4 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Hochtemperaturader
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze, Helukabel, HELUTHERM® 145, aderleitung, einzelader
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,88*
€ 2,31*
3 Tage
unbekannt
100
pro Meter
€ 4,95*
ab € 1,931*
€ 2,371*
Lager 615
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,56*
€ 2,93*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 2,12*
€ 3,83*
8 Tage
32
3
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,27*
€ 6,40*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,93*
€ 3,49
pro Meter
ab 3 Meter
€ 2,75*
€ 3,27
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,37*
€ 2,82
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,32*
€ 2,76
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,22*
€ 2,64
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,12*
€ 2,52
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,91*
€ 2,27
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,56*
€ 1,86
pro Meter
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.