| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S513302 Herst.-Nr.: 73967 EAN/GTIN: 9005033739676 |
| |
|
| | |
| Die im Sommer 1987 bei einem Zusammenstoß beschädigte Lokomotive 1041.002 wurde in der Hauptwerkstätte Linz repariert. Anlässlich dieser Ausbesserung erhielt die Lok ein neues Getriebe mit Schrägverzahnung und andere Motoren, die eine Höchstgeschwindikeit von 110 km/h ermöglichten. In Folge dessen wurde die Maschine ab Januar 1990 mit der neuen Betriebsnummer 1041 202 im Standesbuch geführt. Die in der Zugförderungsleitung Attnang-Puchheim stationierte Lokomotive war hauptsächlich auf der Salzkammergutbahn im Einsatz. Features: Lackierung in Blutorange Erhabene Zierleisten nur auf je einer Stirn- und Seitenwand Modell mit in Gummi gefassten Stirnfenstern Freistehende Griffstangen, zum Teil aus Metall Dachlaufstege als feines Ätzteil Nachbildung der Hebehaken am Dach als separat ausgeführte Steckteile Schaltbares Spitzen-/Schlusslicht mit DIP-Schalter Weitere Informationen: | | Bahngesellschaft: | ÖBB | LüP / LüK: | 176 mm | Herst.-Teilenr.: | 73967 | Stromsystem: | Digital DC Sound | Baugröße: | H0 | Inneneinrichtung: | Innenbeleuchtung eingebaut | Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE): | X | Spitzensignal: | Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig weißes Schlusslicht | Epoche: | V | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Bauart: | Elektrolok | Kupplung: | NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: e-lok h0, 09005033739676, Roco |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 232,87* | € 351,22* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 305,12* | € 351,23* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 444,58* | € 506,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|