Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 64125 Einzelader H07V2-K 1 x 1.50mm² Blau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S514461
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     64125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
64125
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
152 m
Außen-Ø:
3.05 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Flexibel
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Blau
Kabeltyp:
H07V2-K
Isolationsmaterial:
Polyvinylchlorid
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
1 x 1.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
1.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Normen:
HAR, UL-AWM, UL-MTW, CSA-AWM, CSA
Produkt-Art:
Einzelader
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, Schleppkettenleitung, Verdrahtungsleitung, litze, Helukabel, H07V2-K, ul einzelader, ul litze
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
152
€ 7,90*
ab € 0,35358*
€ 0,48358*
152
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,62*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 0,41*
€ 0,80*
1
€ 6,90*
ab € 0,46*
€ 1,23*
8 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 0,73*
€ 2,08*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 0,80*
€ 0,95
pro Meter
ab 5 Meter
€ 0,76*
€ 0,90
pro Meter
ab 25 Meter
€ 0,73*
€ 0,87
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,58*
€ 0,69
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,55*
€ 0,65
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,51*
€ 0,61
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,48*
€ 0,57
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,41*
€ 0,49
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,41* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 2,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.