| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S514502 Herst.-Nr.: WLTCH10IR80 EAN/GTIN: 4003019445486 |
| |
|
| | |
| Meißelspitze 10,0 mm für Weller-Lötkolben WLIR80. Die Spitze ist leicht austauschbar und eignet sich perfekt für Ihre elektronischen Lötaufgaben. Löten Sie sicher und fest mit dem Weller 80-Watt-Lötkolben mit Power Grip. Mit seinem ergonomisch geformten Griff für komfortables und ermüdungsfreies Löten, den leicht zu wechselnden Lötspitzen und der integrierten Sicherheitsablage ist er der perfekte hochwertige und vielseitige Lötkolben für alle Ihre Lötarbeiten. Weitere Informationen: | | Typ: | WLTCH10IR80 | Spitzenform: | Meißelform | Spitzen-Größe: | 10 mm | Passend für Marke: | Weller | Produkt-Art: | Lötspitze |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 12,34* | € 18,01* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 12,71* | € 18,02* | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 12,42* | € 18,05* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 13,55* | € 19,88* | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 18,50* | € 25,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 4,11334* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|