Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischmann 881910 N 4er-Set Personenwagen Fernzug „Hans Sachs“ der DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S516142
Hersteller:
     Fleischmann
Herst.-Nr.:
     881910
EAN/GTIN:
     4005575195638
Suchbegriffe:
Personenwagen N
fleischmann personenwagen n
personenwagen n
Ab 1952 stellte die Deutsche Bundesbahn die als UIC-X-Wagen bezeichneten Schnellzugwagen in Dienst. Diese Wagen verfügten über einen bis dahin in Europa nicht gekannten Komfort. Die UIC-X-Wagen gelangten sofort in den hochwertigen Schnellzugeinsatz. Sehr schnell wurde das bestehende F-Zug-Netz (bis 1956 mit der damaligen ersten und zweiten Wagenklasse, danach nur noch die erste) auf die UIC-Wagen umgestellt.
Features:
Wagen mit separat angesetzten Steckteilen und vorbildgerechter Pufferhöhe
Mit Schürzenwagen-Speisewagen
Weitere Informationen:
Bahngesellschaft:
DB
LüP / LüK:
640 mm
Herst.-Teilenr.:
881910
Stromsystem:
DC
Baugröße:
N
Inneneinrichtung:
Innenbeleuchtung vorbereitet + Inneneinrichtung verbaut
Epoche:
III
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Bauart:
Personenwagen
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Weitere Suchbegriffe: Fleischmann, Trix N, Trix
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 168,05*
€ 202,61*
Lager 615
Frei Haus
ab € 149,07*
€ 202,61*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,61*
€ 241,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,86*
€ 237,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 179,86*
€ 214,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,35*
€ 209,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,97*
€ 202,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,07*
€ 177,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.