Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 64187 Einzelader H07V2-K 1 x 10mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S516501
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     64187
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
64187
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
6.40 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Flexibel
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
H07V2-K
Isolationsmaterial:
Polyvinylchlorid
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
1 x 10 mm²
Querschnitt (je Ader):
10 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Normen:
HAR, UL-AWM, UL-MTW, CSA-AWM, CSA
Produkt-Art:
Einzelader
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, Schleppkettenleitung, Verdrahtungsleitung, litze, Helukabel, H07V2-K, ul einzelader, ul litze
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,62411*
€ 2,55411*
152
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,26*
€ 2,74*
2 Tage
unbekannt
100
pro Meter
€ 4,95*
ab € 2,6912*
€ 2,7788*
Lager 615
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,04*
€ 3,50*
4 Tage
68
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,00*
€ 3,87*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,50*
€ 4,17
pro Meter
ab 3 Meter
€ 3,39*
€ 4,03
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,89*
€ 3,44
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,80*
€ 3,33
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,56*
€ 3,05
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,49*
€ 2,96
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,04*
€ 2,43
pro Meter
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.