Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megatron ISPOT L PIR MT68032 LED-Außenstrahler mit Bewegungsmelder EEK: D (A - G) 27W Neutralwe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S516542
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT68032
EAN/GTIN:
     4020856680320
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Außenfluter
Die MEGATRON ispots® mit PIR-Sensor schalten sich automatisch bei Annäherung von Personen ein und leuchten bis zu 10 Minuten lang. Die Zeitdauer und der Erfassungsbereich so wie die Sensibilität des Sensors können individuell eingestellt werden.
Features:
Starke LED Flächenstrahler für Haus und Hof
Robustes Gehäuse aus Alu- Druckguss
Sicherheitsglas
IP654
Hinweise:
Erfassungsbereich: max. 8m in 120° Winkel, Einstellb. Dämmerungs-Empfindlichkeit
Weitere Informationen:
Leistung:
27 W
Höhe:
160 mm
Energieeffizienzklasse:
D
Farbe:
schwarz
Breite:
170 mm
Gewicht:
414 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Erfassungswinkel vertikal:
120 °
Lichtfarbe (Kelvin):
4000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
3800 lm
Material:
Aluminium
Betriebsspannung:
230 V
Abstrahlwinkel:
110 °
Herstellerfarbe:
Schwarz
Erfassungsweite max.:
8 m
Lichtstrom Gesamt:
3800 lm
Bauform:
Rechteckig
Produkt-Art:
LED-Außenstrahler mit Bewegungsmelder
Leuchtfarbe:
Neutralweiß
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,41*
€ 29,66*
€ 5,46*
ab € 21,22*
€ 29,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,13*
€ 32,05*
€ 3,90*
ab € 24,00*
€ 33,17*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,46*
€ 39,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.