Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller-Licht 404046 tint Aris LED-Panel LED 24W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S520262
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     404046
EAN/GTIN:
     4018412673244
Suchbegriffe:
Deckeneinlegeleuchte
Einbauleuchte für Systemdecken
Einlegeleuchte für Systemdecken
LED Panel
Mit dem quadratischen tint LED-Panel Aris white+color bringst Du Stimmung in Dein Zuhause. Setze mit dem rahmenlosen Panel ganz nach Deinen Wünschen flexible und moderne Lichtakzente in verschiedenen Wohnräumen.
Einfacher geht’s nicht: tint ist sofort startklar und lässt sich ohne Internetzugang oder komplizierte Installation z.B. über die mitgelieferte tint-Fernbedienung steuern. tint white+color sorgt für verschiedene Weißtöne von behaglichem superwarmweißem Licht bis hin zu aktivierendem Tageslicht.
Darüber hinaus stehen bis zu 16 Millionen Farben zur Auswahl. Über die tint-Fernbedienung wählst Du ganz bequem zwischen sechs voreingestellten Lichtszenen: Egal ob belebendes Arbeitslicht, buntes Partylicht oder beruhigendes Nachtlicht - tint sorgt immer für die richtige Stimmung.
Zusätzlich zur direkten Beleuchtung sorgt das smarte tint LED-Panel mit seiner indirekten Beleuchtung an der Decke oder Wand für Aufsehen. tint hört außerdem aufs Wort: Steuer Dein Licht bequem per Amazon Alexa über Echo Plus oder Echo Studio. Dank ZigBee 3.0 ist tint in gängige Smarthome-Systeme einbindbar und bietet damit viele weitere Funktionen wie z.B. Zeitsteuerung oder Kontrolle von unterwegs per App.
Features:
tint 45x45 LED-Panel-Leuchten
Lichtfarben RGB
App steuerbar
inkl. tint Fernbedienung
Lieferumfang:
Licht Panel + tint-Fernbedienung (inkl. AAA Batterien) + Anleitung.
Hinweise:
Indoor
Weitere Informationen:
Leistung:
24 W
Höhe:
59 mm
Länge:
450 mm
Breite:
450 mm
Sockel:
LED
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Lichtfarbe (Kelvin):
6500 K
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Weiß
Lampen-Besonderheiten:
App steuerbar
Bauform:
Quadratisch
Produkt-Art:
LED-Panel
Leuchtfarbe:
RGB
Schutzklasse:
II
Weitere Suchbegriffe: led panel 6000k, einbauleuchte für systemdecken, müller licht led panel, Müller-Licht, tint Aris, Deckenbeleuchtung, Deckenlampe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 119,16*
€ 160,95*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 128,05*
€ 160,97*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 210,19*
€ 257,46*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,26*
€ 302,95*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,95*
€ 191,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,83*
€ 187,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 151,05*
€ 179,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,82*
€ 167,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,82*
€ 159,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,16*
€ 141,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.