Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 18194 Steckdosenleiste 19 Zoll Schwarz/Silber Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S520782
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     18194
EAN/GTIN:
     4011160181948
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
19" Alu-Steckdosenleiste 9-fach - für den universellen Einbau in 19 Zoll Netzwerkschränke
Features:
9 Schutzkontaktsteckdosen 45° gedreht
Mit erhöhtem Berührungsschutz
230 V/16 A/max. 3500 W
IP20 Innenbereich
Weitere Informationen:
Höhe:
47 mm
Länge:
483 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
45 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
2 m
Schutzart:
IP20
Steckdosen:
9
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Anschlussleistung:
3500 W
Material:
Aluminium
Betriebsspannung:
230 V
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Schwarz/Silber
Produkt-Art:
Steckdosenleiste 19 Zoll
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 20,74*
€ 29,09*
4 Tage
9
1
€ 6,70*
ab € 21,34*
€ 29,10*
2
€ 6,95*
ab € 23,14*
€ 30,72*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 22,63*
€ 33,94*
2 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 26,44*
€ 36,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
18192
ab € 27,24*
Ähnlich
as - Schwabe
18195
ab € 16,18*
Ähnlich
as - Schwabe
18190
ab € 25,61*
Ähnlich
as - Schwabe
18191
ab € 22,45*
Ähnlich
as - Schwabe
18193
ab € 30,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.