Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 61408 CEE Adapter 3polig 230V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S520982
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     61408
EAN/GTIN:
     4011160614088
Suchbegriffe:
CEE Adapter
CEE Adapterleitung
CEE-Stecker
cee-stecker 16a 230v
CEE Camping Adapterleitung 1,5 m
Sicherheit & Innovation: Mit neuer "powerlight" Spannungsanzeige. Die LED leuchtet rot, wenn Spannung anliegt und Strom fließt - dies erhöht die Sicherheit und erleichtert die Fehlersuche auf dem Campingplatz.
Features:
CEE-Stecker 3-polig, 230 V, 16 A
Schutzkontaktkupplung mit Kappe
Für Outdoor-Einsatz mit IP44
Weitere Informationen:
Leistung:
3500 W
Länge:
1.5 m
Farbe:
schwarz + blau
Nennspannung:
230 V
Schutzart:
IP44
Kabel-Typ:
H07RN-F 3G 2,5 mm²
Polzahl:
3polig
Herstellerfarbe:
Schwarz + Blau
Anschluss A:
CEE-Stecker 16 A 3polig
Anschluss B:
Schutzkontakt-Kupplung
Produkt-Art:
CEE Adapter
Weitere Suchbegriffe: cee adapter, cee adapter ip44, AS Schwabe, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose, Kraftstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
€ 6,70*
ab € 11,42*
€ 15,97*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,24*
€ 19,08*
7 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 12,32*
€ 19,09*
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 16,13*
€ 23,07*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 20,66*
€ 28,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
62435
ab € 12,52*
Ähnlich
as - Schwabe
61391
ab € 15,92*
Ähnlich
as - Schwabe
60486
ab € 7,92*
Ähnlich
as - Schwabe
60488
ab € 9,11*
Ähnlich
as - Schwabe
62436
ab € 17,16*
Ähnlich
as - Schwabe
61483
ab € 13,48*
Ähnlich
as - Schwabe
60483
ab € 14,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.