Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 354-9097-0010 Platinenhalter Kunststoff Abstandsmaß 14.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S52368
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     354-9097-0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Platinenhalter
platinenhalter
Für schnelle und sichere Befestigung von Platten ohne Einsatz von Muttern, Schrauben und Sicherungsscheiben. Der gerippte Schaft ermöglicht Montage und Demontage, ohne verformt zu werden. Nicht korrodierend und nicht leitend..
Weitere Informationen:
Plattenstärke (max.):
13 mm
Abstandsmaß:
14.2 mm
Montageloch-Durchmesser:
7.9 mm
Typ:
354-9097-0010
Loch-Ø:
7.9 mm
Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
Platinenhalter
Weitere Suchbegriffe: PB Fastener, Platinenbefestigung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,47*
2 Tage
220
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,48*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 7,37*
€ 10,77*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.