Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 085 0100 699 03 Lamellenstopfen Plattenstärke (max.) 2mm Polyethylen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S52412
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     085 0100 699 03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lamellenstopfen
Lamellenstopfen (Labor)
lamellenstopfen
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
15.5 mm
Durchmesser:
10 mm
Plattenstärke (max.):
2 mm
Herst.-Teilenr.:
085 0100 699 03
Typ:
085 0100 699 03
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyethylen
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kategorie:
Lamellenstopfen
Produkt-Art:
Lamellenstopfen
Weitere Suchbegriffe: 02050000652844, PB Fastener, rohrstopfen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
50
€ 4,00*
ab € 0,138*
€ 0,282*
8 Tage
100
50
€ 6,99*
ab € 0,26*
€ 0,66*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,282*
€ 0,336
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,249*
€ 0,296
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,216*
€ 0,257
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,196*
€ 0,233
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,138*
€ 0,164
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 14,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.