Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEG SSW07 0085 T5 SZ 10194175 Sanftstarter Motorleistung bei 400V 9.2kW Motorleistung bei 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S525122
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     10194175
EAN/GTIN:
     7894171148325
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Softstarter sind statische Anlasser, die Dreiphasen-Induktionsmotoren beschleunigen, verlangsamen und schützen. Die Steuerung der auf den Motor angebrachten Spannung mittels Anpassungen des Zündwinkels von Thyristoren ermöglicht es dem Softstarter, einen Elektromotor sanft zu starten und zu stoppen.

Der SSW07 mit DSP-Steuerung (Digital Signal Processor) wurde für hohe Leistung bei Motorstarts und -stopps mit einem hervorragenden Kosten-Nutzen-Verhältnis entwickelt. Einfach einzurichten, vereinfacht die Inbetriebnahme und den täglichen Betrieb.

Der SSW07 ist kompakt, um den Platz in elektrischen Paneelen zu optimieren. Es beinhaltet bereits Elektromotorschutz. Durch das einfach zu installierende optionale Zubehör passt es sich den Kundenbedürfnissen an.

Der SSW07 passt sich durch sein einfach zu installierendes optionales Zubehör den Kundenbedürfnissen an. So können dem Produkt eine Tastatur, eine Kommunikationsschnittstelle oder ein Motor-PTC-Eingang hinzugefügt werden.

Hinweis: Die SSW07 Soft-Starter-Serie wurde ausschließlich für den industriellen oder professionellen Einsatz entwickelt.
Weitere Informationen:
Tiefe:
202 mm
Höhe:
209 mm
Breite:
141 mm
Nennspannung:
230 + 575 V/AC
Motorleistung bei 230 V:
4 kW
Motorleistung bei 400 V:
9.2 kW
Herst.-Teilenr.:
10194175
Typ:
SSW07 0085 T5 SZ
Nennstrom:
85 A
Wirkphasen:
3
Betriebsspannung (Details):
3 x 230 V/AC - 575 V/AC
Produkt-Art:
Sanftstarter
Weitere Suchbegriffe: weg softstarter, sanftanlasser, WEG, SSW07 0085 T5 SZ, Sanft-Starter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 825,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 946,27*
€ 1.126,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 927,24*
€ 1.103,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 917,96*
€ 1.092,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 878,05*
€ 1.044,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 848,28*
€ 1.009,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 825,10*
€ 981,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.