Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEG Frequenzumrichter CFW500 D 31P0 T4 15kW 3phasig 380 V, 480V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S525822
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     15577019
EAN/GTIN:
     7909158397044
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
IGBT Module
frequenzumrichter 15kw
igbt module
Mit einem modernen Design und einer Leistung von 0,25 bis 75 cv ist der Frequenzumrichter CFW500 ein leistungsstarker Drehzahlantrieb mit variabler Drehzahl, der bei der Steuerung von Drehzahl und Drehmoment von Dreiphasen-Induktionsmotoren hilft. Das Gerät bietet sensorlosen Vektor, Vektor mit Encoder oder SkalarSteuermodi, Permanentmagnet-Motorsteuerung, SoftPLC, die SPS (Programmable Logic Controller) Funktionen, STO und SS1 Sicherheitsfunktionen, Pump Genius, die dedizierte Pumpfunktionen bringt, und wählbare Steckmodule, die eine flexible und optimierte Lösung für jede Anwendung bietet.
Hinweise:
Nur benutzbar in Verbindung mit Modul:
CFW500-CPDP, CFW500-CR485, CFW500-CUSB oder CFW500-IOS
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
165.2 mm
Höhe:
210 mm
Breite:
135 mm
Schutzart:
IP20
Gewicht:
4.3 kg
Eingangsspannung:
380 + 480 V
Ausgangsleistung (max.):
15 kW
Herst.-Teilenr.:
15577019
Typ:
CFW500 D 31P0 T4
Frequenz (max.):
60 Hz
Nennstrom:
31 A
Netz:
3phasig
Frequenz (min.):
50 Hz
Produkt-Art:
Frequenzumrichter
Weitere Suchbegriffe: frequenzumrichter 380v, WEG, CFW500 D 31P0 T4, Frequenzumformer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.073,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.199,85*
€ 1.427,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.183,19*
€ 1.408,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.171,35*
€ 1.393,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.123,80*
€ 1.337,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.090,36*
€ 1.297,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.073,03*
€ 1.276,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.