Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 2899.400 Stufennippel Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S52706
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2899.400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Kabeleinsteckstutzen
Zur Kabeleinführung einfach Stufen entsprechend dem Kabel-Ø abschneiden.
Features:
Für Wandstärken von 1,5 bis 4,5 mm
Individuell abschneidbar
IP54
Weitere Informationen:
Passend für (Details):
Dichtbereich: 13 - 34 mm, Bohrung: M40
Schutzart:
IP54
Montageloch:
M40
Herst.-Teilenr.:
2899.400
Typ:
2899.400
Halogenfrei:
Nein
Material:
Kunststoff
Kategorie:
Stufennippel
Produkt-Art:
Stufennippel
Weitere Suchbegriffe: Würgenippel, würgenippel m40, würgenippel, rittal rack zubehör, 02050000402944, Rittal
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,72*
€ 2,85*
2 Tage
204
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,89*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 13,35*
€ 18,14*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,74*
€ 18,64*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 14,13*
€ 19,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.