Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Super Lady (N)-Batterie Alkali-Mangan 1.5V 8St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S528202
Hersteller:
     GP
Herst.-Nr.:
     GPSUP910A359S8
EAN/GTIN:
     5060538310359
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Batterie AM5
Batterie LR1
Batterie N
Lady Batterie
Versorgen Sie Ihre Geräte effizient und zuverlässig mit Strom - mit der GP Alkaline 910A Batterie. Geeignet für Alltagsgeräte wie Uhren, Schlüsselanhänger, Garagentoröffner und medizinische Geräte.

Diese Batterie liefert über einen längeren Zeitraum konstanten Strom und entspricht damit den Anforderungen technischer Geräte. Die sichere Versiegelungstechnologie bietet Schutz vor Leckagen.

Dieses Modell speichert die Energie bis zu 3 Jahre*, so dass eine zusätzliche Batterie auf Lager kein Problem darstellt.

*Kühl und trocken lagern

Alternative Namen: LR1, E90, N


Technische Daten:

Technologie: Alkalisch
Spannung: 1,5V
Abmessungen: Ø 12 x 30,2 mm
Gewicht: 9 Gramm
Verpackung mit 8 Stück
Features:
8er-Set
Zuverlässig und langlebig
Weitere Informationen:
Höhe:
29 mm
Durchmesser:
11.5 mm
Alternative Bezeichnungen:
N + LR1 + LR01 + E90 + LR1-N + LR1/E90 + 4001 + AM5 + KN + MN9100 + MN9100/N + UM5 + R1 +
Größe:
Lady (N)
Batterie-, Akku- Gruppe:
Lady
Technologie:
Alkali-Mangan
Spannung:
1.5 V
Produkt-Art:
Lady (N)-Batterie
Wiederaufladbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: N Lady Batterie, batterie am5, 05060538310359, GP, Super, Ladybatterie
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 4,27*
€ 6,28*
4 Tage
unbekannt
36
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,00*
€ 7,42*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,96*
€ 13,58*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,17*
€ 14,17*
7 Tage
4
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 13,99*
€ 20,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,17*
€ 16,86
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,85*
€ 9,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,48*
€ 8,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,09*
€ 8,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,70*
€ 7,97
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,42*
€ 7,64
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,17*
€ 7,34
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,17*
€ 6,15
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 0,64625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.